Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER AD2A 1 automatisk dreneringsventil 115V 1 tommer | AH7AGW 36ND58

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 automatisk avløpsventil 115V 1 tommer

På lager
Vare: AH7AGW Modell: AD2A 1Kryssreferanse: 36ND58

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk automatisk avløpsventil
Justerbar avløpssyklus1 minutt. til 14 dager
Forsterker AC0.83
Body MaterialBlyfri messing
Avløpshastighet7.7 gal./sykkel
Avløpsstørrelse1"
Hz60
Maks. Press200 psi
Driftstemp. Område35 grader til 165 grader F
Generell dybde3.75 "
Total høyde6 13 / 64 "
Samlet bredde5"
Rørstørrelse1 "PT
Rensetid7 sek.
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvløpshastighetAvløpsstørrelseTotal høydeRørstørrelseSpenningPris
DYNAQUIP KONTROLLER AD2A 1/2 Auto Drain Valve 115V 1/4 Inch | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./sykkel1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "PT12 VDC4 859 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER AD2A 3/4 Auto Drain Valve 115V 3/4 Inch | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal./sykkel3 / 4 "5.875 "3 / 4 "PT12 VDC4 518 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER AD2A 1 1/4 Auto Drain Valve 115V 1-1/4 Inch | AH7AGX 36ND59 AD2A 1 1/412.8 gal./sykkel1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "PT115V6 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 automatisk avløpsventil 115V 1 tommer
5 210 NOK / enhet