Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 506935-0001 vaskeflaske polypropylen natur - pakke med 5 | AF4AUH 8NDU7

DYNALON 506935-0001 vaskeflaske polypropylen natur - pakke med 5

På lager
Vare: AF4AUH Modell: 506935-0001Kryssref: 8NDU7
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
608NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVask flaske
FlaskematerialeLDPE
Cap FargeNaturlig
Materiale på hettenpolypropylen
Kapasitet500mL
FARGEGjennomsiktige
Diameter3"
Høyde5 5 / 7 "
MunnWide
opacityGjennomsiktige
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3923300090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Vaskflaskestil (standard tut)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydepk. Antall.Pris
DYNALON 3UUL9 vaskeflaske polypropylen grønn - pakke med 5 | AD2VJD 3UUL9250mL2 1 / 3 "8.187 "5614NOK
DYNALON 3UUN3 vaskeflaske polypropylen rød - pakke med 5 | AD2VJE 3UUN3250mL2 1 / 3 "8.187 "5614NOK
DYNALON 3UUN6 vaskeflaske Polypropylen Naturlig - Pakke med 5 | AD2VJF 3UUN6250mL2 1 / 3 "8.187 "5614NOK
DYNALON 3UUN9 vaskeflaske polypropylen grønn - pakke med 5 | AD2VJG 3UUN9500mL3"9"5608NOK
DYNALON 3UUP3 vaskeflaske polypropylen rød - pakke med 5 | AD2VJH 3UUP3500mL3"9"5608NOK
DYNALON 3UUP6 vaskeflaske polypropylen blå - pakke med 5 | AD2VJJ 3UUP61000mL3.5 "10.625 "5715NOK
DYNALON 3UUP9 vaskeflaske polypropylen grønn - pakke med 5 | AD2VJL 3UUP91000mL3.5 "10.625 "5715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 506935-0001 vaskeflaske polypropylen natur - pakke med 5
608NOK /pakke