DYNALON 506815-1000 vaskeflaske polypropylen smal - pakke med 5 | AF4RCQ 9GE47

DYNALON 506815-1000 vaskeflaske polypropylen smal - pakke med 5

Vare: AF4RCQ Modell: 506815-1000Kryssreferanse: 9GE47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVask flaske
FlaskematerialeLDPE
Cap FargeRød
Materiale på hettenpolypropylen
Kapasitet1000mL
FARGEGjennomsiktige
Diameter3.125 "
Høyde9 13 / 29 "
MunnSmal
opacityGjennomsiktige
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3923300090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Vaskflaskestil (standard tut)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydepk. Antall.Pris
DYNALON 506915-0002 vaskeflaske polypropylen hvit - pakke med 5 | AC9XKZ 3LDX1 506915-0002500mL2.5 "10.187 "5644NOK
DYNALON 506915-0004 vaskeflaske polypropylen smal - pakke med 5 | AC9XLA 3LDX2 506915-0004500mL2.5 "10.187 "5683NOK
DYNALON 506915-0006 vaskeflaske polypropylen blå - pakke med 5 | AC9XLC 3LDX4 506915-0006500mL2.5 "10.187 "5655NOK
DYNALON 506805-0500 vaskeflaske polypropylen hvit - pakke med 5 | AF3PBD 8ACL7 506805-0500500mL2.5 "10.187 "5518NOK
DYNALON 506815-0500 vaskeflaske polypropylen smal - pakke med 5 | AF4AUF 8NDU2 506815-0500500mL2.5 "7 2 / 7 "1-
RFQ
DYNALON 506805-1000 vaskeflaske polypropylen hvit - pakke med 5 | AF6BRU 9WAA6 506805-10001000mL3.125 "12.25 "5604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 506815-1000 vaskeflaske polypropylen smal - pakke med 5