Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 342555-0SET traktsett med pulverassorterte trakter - pakke med 6 | AC9WBG 3KWP2

DYNALON 342555-0SET traktsett med pulverassorterte trakter - pakke med 6

På lager
Vare: AC9WBG Modell: 342555-0SETKryssreferanse: 3KWP2
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
730NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett pulvertrakt
FARGEGjennomsiktige
TraktmaterialePolyproylen
Trakt Max OD2.75 ", 4.16", 6.4375 "
Traktens topp-ID2.6, 3.9, 5.9 "
Total høyde2.75 ", 3.75", 5.125 "
Stamme OD0.63, ,9, 1.22"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909910
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: bred stamme, autoklaverbar; For pulver, Inkluderer to trakter i hver størrelse.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 342555-0SET traktsett med pulverassorterte trakter - pakke med 6
730NOK /pakke