DYNALON 208605-0050 Carboy Narrow Mouth 50L HDPE Gjennomskinnelig | AH2AXV 24AN01

DYNALON 208605-0050 Carboy Narrow Mouth 50L HDPE Gjennomskinnelig

På lager
Vare: AH2AXV Modell: 208605-0050Kryssreferanse: 24AN01

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
AutoklaverNei
KroppsfargeHvit
Body MaterialHDPE
KroppstypeGjennomsiktige
Ramme kapasitet52.9L
Kapasitet13.21 gal.
LukkematerialeHDPE
HåndteringsstilIntegrert skulder
Høyde27.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7585
Skipets høyde (cm)80.52
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.8
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Inkluderer tapp: Ja
    • Labware Høyde - Metrisk: 599.4mm

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydePris
DYNALON 208605-0025 Carboy Narrow Mouth 25l Hdpe Translucent | AB7UGQ 24AM99 208605-002525L22 1 / 5 "1 593 NOK
DYNALON 405624 Carboy Heavy Weight 5 Gallon Hdpe | AD2XRX 3WAK4 405624--723NOK
DYNALON 208605-0005 Carboy Smal munn 5L HDPE Gjennomskinnelig | AH2AXT 24AM97 208605-00051.32 gal.13.15 "798NOK
DYNALON 208605-0010 Carboy Narrow Mouth 10L HDPE Gjennomskinnelig | AH2AXU 24AM98 208605-00102.64 gal.16.7 "985NOK
DYNALON 208675-0005 Carboy Wide Mouth 5L HDPE Gjennomsiktig | AH2AXX 24AN03 208675-00051.32 gal.13.15 "527NOK
DYNALON 208675-0010 Carboy Wide Mouth 10L HDPE Gjennomsiktig | AH2AXY 24AN04 208675-00102.64 gal.16.7 "798NOK
DYNALON 208685-0005 Carboy Narrow Mouth 5L HDPE Gjennomskinnelig | AH2AXZ 24AN05 208685-00051.32 gal.13.15 "540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 208605-0050 Carboy Narrow Mouth 50L HDPE Gjennomskinnelig
3 238 NOK / enhet