Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 208135 Skål Polypropylen Hvit 350.52x160mm | AF8AMJ 24AN22

DYNALON 208135 Skål Polypropylen Hvit 350.52x160mm

På lager
Vare: AF8AMJ Modell: 208135Kryssreferanse: 24AN22
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolle
Kapasitet10L
FARGEHvit
Diameter350.52mm
FinishNaturlig
Høyde160mm
Materialepolypropylen
Maks. Temp.121 grader C
Størrelse10L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3923300010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 208135 Skål Polypropylen Hvit 350.52x160mm
320NOK / enhet