Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 95460 Svingkobling 1/4 In.(m)npt x (m)npt | AA4VKQ 13F692

DYNABRADE 95460 Swivel Connector 1/4 In.(m)npt x (m)npt

På lager
Vare: AA4VKQ Modell: 95460Kryssreferanse: 13F692
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
658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar kontakt
Slangetilkobling(M) NPT x (M) NPT
Inlet1 / 4 "PT
Lengde2.5 "
MaterialeAluminum
Outlet1 / 4 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingInletRørstørrelsePris
DYNABRADE 95461 Dreiekontakt 3/8 tommer (m) npt x Fnpt | AA4VKR 13F693 95461(M) NPT x (F) NPT3 / 8 "PT3 / 8 "1 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 95460 Swivel Connector 1/4 In.(m)npt x (m)npt
658NOK / enhet