Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 94300 Svingkobling 1/4 In.(m)npt x (f)npt | AA4VKN 13F690

DYNABRADE 94300 Swivel Connector 1/4 In.(m)npt x (f)npt

På lager
Vare: AA4VKN Modell: 94300Kryssreferanse: 13F690
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar kontakt
Slangetilkobling(M) NPT x (F) NPT
Inlet1 / 4 "PT
Lengde2.5 "
MaterialeKompositt
Outlet1 / 4 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8467895090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 94300 Swivel Connector 1/4 In.(m)npt x (f)npt
497NOK / enhet