DYNABRADE 67812 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 Tommer 115v | AD6HKU 45J408

DYNABRADE 67812 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 tommer 115v

På lager
Vare: AD6HKU Modell: 67812Kryssref: 45J408

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hjulbelte kverner
Forsterker AC20
Belte SFPM800 - 8000
Belte Størrelse2-1 / 2 x 60 tommer
HP1.5
Hz60
Generell dybde29 "
Total høyde29 "
Samlet bredde21 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)2-1 / 2 x 8
Bordoverflate2-1 / 2 x 3-1 / 2 tommer
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.84
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8465930090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHPSamlet breddeFaseSpenningPris
DYNABRADE 67800 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 Tommer 115v | AD6HKF 45J395 6780012.11.521 "111537 141 NOK
DYNABRADE 67801 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 Tommer 230v | AD6HKG 45J396 6780161.521 "123037 141 NOK
DYNABRADE 67802 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 Tommer 230v | AD6HKH 45J397 678024.61.521 "323040 720 NOK
DYNABRADE 67803 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 Tommer 460v | AD6HKJ 45J398 67803-1.521 "346040 720 NOK
DYNABRADE 67804 2-hjuls beltesliper 22 x 29 x 29 Tommer 230v | AD6HKK 45J399 678047.6322 "323044 801 NOK
DYNABRADE 67805 2-hjuls beltesliper 22 x 29 x 29 Tommer 460v | AD6HKL 45J401 67805-322 "346044 801 NOK
DYNABRADE 67806 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 Tommer 115v | AD6HKM 45J402 6780615.21.521 "111538 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 67812 2-hjuls beltesliper 21 x 29 x 29 tommer 115v
48 868 NOK / enhet