Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52615 Vakuumavskjæringsverktøy Generelt 12000 Rpm | AF7BNF 20UC98

DYNABRADE 52615 Vakuumavskjæringsverktøy Generelt 12000 Rpm

På lager
Vare: AF7BNF Modell: 52615Kryssreferanse: 20UC98
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
17 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumavskjæringsverktøy
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.0
CFM @ full belastning6.0
Dutygeneral
EksosSide
Gratis hastighet12,000 rpm
VaktmaterialeAluminum
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialAluminum
HP1.3
Spak TypeSikkerhetslås
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde15 1 / 5 "
Nødvendig trykk90 PSIG
Speed ​​ControlJa
Spindel Dia.3/8
variable SpeedNei
Hjuldiameter5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.76
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467290010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52615 Vakuumavskjæringsverktøy Generelt 12000 Rpm
17 792 NOK / enhet