Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52597 Rett vinklet luftskive slipemaskin Industrial 1.3 Hk | AA4VKM 13F689

DYNABRADE 52597 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk

På lager
Vare: AA4VKM Modell: 52597Kryssreferanse: 13F689
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
20 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40
DutyIndustriell
Eksos Typerotasjons~~POS=TRUNC
Gratis hastighet6000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialGummi
HP1.3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde14.625 "
Pad ansiktstypeGummi
Pad størrelse7"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)32
HS kode8467290010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHåndteringsmaterialeHousing MaterialHPTotal lengdePris
DYNABRADE 52657 Rett vinklet luftskive slipemaskin Industrial 1.3 Hk | AA4VJM 13F660 52657rotasjons~~POS=TRUNCGummiGummi1.310 "15 440 NOK
DYNABRADE 52563 Rettvinklet luftskivesliper Industrial 1.0 Hk | AB8FQD 25H919 52563BakKomposittKompositt1.011 11 / 16 "17 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52597 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk
20 932 NOK / enhet