Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52561 Rett vinkelskivesliper Industrial 1.0 Hk | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 Høyvinklet skivesliper Industri 1.0 Hk

På lager
Vare: AB8FQB Modell: 52561Kryssreferanse: 25H917
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
15 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinkelskiver
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.25
CFM @ full belastning41
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet11,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP1.0
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde11 11 / 16 "
Pad ansiktstypetermo
Pad størrelse4-1 / 2 "til 5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 52561 rettvinklet skivesliper er egnet for å slipe en gjenstand jevnt. Dette industriverktøyet er kompakt og lett for å tillate presis håndtering ved større arbeidsbelastninger og tilbyr perfekt sliping hver gang.

Egenskaper:

  • Den har et vendbart sidehåndtak for bruk i enten venstre eller høyre retning og en gasspak for å gi komfort ved å eliminere trykkpunkter i operatørens håndflate.
  • Den inkluderer en termoplastisk ansiktspute for å oppnå en konsistent virvelfri finish og et navdesign i ett stykke for å redusere putevibrasjoner og sikre jevn ytelse.
  • Denne slipemaskinen er regulatorstyrt for å opprettholde hastigheten under tung belastning og har en utvidet lyddemper for å redusere lydnivået.
  • Den har også en skivepute som gir enkel installasjon og fjerning av slipeskiver, noe som sparer tid og forbedrer effektiviteten.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er formålet med Dynaswivel-luftledningskoblingen?

A. Dynaswivel-luftledningskobling er egnet for bruk med pneumatiske slipemaskiner for å forbedre verktøyets manøvrerbarhet samtidig som operatøren reduserer tretthet og forlenger slangens levetid.

Q. Hva er funksjonen til hastighetskontroll i denne slipemaskinen?

A. Dynabrade-sliperen har en unik skive som tillater énhånds hastighetskontroll for å regulere verktøyets hastighet (opptil 12000 rpm) og redusere utilsiktet kontakt.

Q. Hvordan montere en slipeskive på en slipemaskin?

A.

  • Koble strømkilden fra luftverktøyet.
  • Rengjør spindel- og flensmonteringsflater. Se etter hakk, kutt og skarpe kanter.
  • Installer skiver (om nødvendig) og støtteputer. Kontroller støtteputens flathet og utløp ved å rotere spindelen og støtteputen sammen.
  • Installer slipeskive over spindelgjengen.
  • Monter flensmutteren og fest den godt mot slipeskiven. Sørg for at platen er sentrert på spindelen og støtteputen med maksimalt 1/4 tomme overheng.
  • Sjekk skivens fasthet ved å holde i spindelen og dra i kanten av hjulet i strammeretningen.

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetSakPris
DYNABRADE 52562 Rettvinklet luftskivesliper Industrial 1.0 Hk | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmRett vinkelskiver14 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52561 Høyvinklet skivesliper Industri 1.0 Hk
15 876 NOK / enhet