Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm

På lager
Vare: AB8FPX Modell: 52431Kryssreferanse: 25H911
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
9 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Air Cut Off Tool
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.0
CFM @ full belastning36.0
EksosFront
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.7
Spak TypeSikkerhetslås
Min. Slange1 / 4 "
Total lengde7.375 "
Nødvendig trykk90 psi
Speed ​​ControlSikkerhetslåsespak
Spindel Dia.3/8
variable SpeedNei
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 52431 kappehjulverktøy er ideelt for skjæring av metallplater, rammeskinner, klemmer og bolter ved å montere 4-tommers diameter forsterkede kappehjul (med 3/8-tommers senterhull) i 3/8"-24 spindelen. Dette Dynabrade luftverktøyet har et håndtak som er forskjøvet 7 grader for enhåndskontroll og brukerkomfort.

Egenskaper:

  • Dynabrade 52431 cut-off hjulverktøy har en 0.7 hk (522W) girløs motor for lite vedlikehold og nedetid.
  • Den bruker 36 SCFM luft ved et maksimalt trykk på 90 PSIG (6.2 bar).
  • Dette Dynabrade-verktøyet har en sikkerhetslåsspak for å forhindre utilsiktet bruk.
  • Den har en bakre eksos for å spyle ut brukt smøremiddel eller materiale.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dynabrade 11289 luftfilter-regulator-smøresystemer: Disse FRL-systemene regulerer lufttrykket, filtervann forurenser og smører denne blyantkvernen.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Dette smøremiddelet forhindrer dannelse av rust eller slam.
  • Dynabrade 95460 Dynaswivel: Denne flykontakten dreies 360 grader på to steder for å forbedre verktøyets manøvrerbarhet.
  • Dynabrade 96045 Motor Tune-Up Kit: Dette settet inneholder assorterte deler for å vedlikeholde enhetens motor og øke levetiden.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI B186.1
  • ANSI B7.1
  • OSHA 2206

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mye lyd produserer dette Dynabrade 52431 kappehjulverktøyet?

A. Dynabrade 52431 kappehjulsverktøy produserer en maksimal støy på 88 dB(A).

Sp. Hva er makshastigheten til dette Dynabrade 52431 kappehjulverktøyet?

A. Dette Dynabrade pneumatiske verktøyet har en maksimal hastighet på 20000 RPM.

Q. Hvilken størrelse luftslange kreves for dette Dynabrade 52431 kappehjulverktøyet?

A. Dette Dynabrade-avskjæringsverktøyet har en 1/4-tommers NPT-tilkobling, noe som gjør det egnet for en 1/4-tommers slange.

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris
DYNABRADE 52430 Offset Air Cut Off Tool 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910 524308.032.015,000 rpm10 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm
9 721 NOK / enhet