Dynabrade 11203 kontaktarmmontering erstatter de skadede, gamle eller utslitte kontaktarmene i merkets Dynafile II & Electric Dynafile II slipebåndverktøy (Dynabrade 40320, 40321 og 40610). Den kan også brukes til å utvide verktøyets rekkevidde eller nå trange områder.
Egenskaper:
- Dynabrade 11203 kontaktarmmontering passer til et 1/2 x 18 tommers belte for sliping over kontakthjulet eller platen.
- Den leveres med kontaktarm, hjul, lagre og aksel.
- Denne Dynabrade 11203 kontaktarmsammenstillingen inkluderer et gummikontakthjul med en diameter på 5/8 tommer og en bredde på 3/8 tommer og en 1/2 tomme bred myk plate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer du denne Dynabrade 11203 kontaktarmsammenstillingen i et Dynabrade slipebåndverktøy?
A.
- Koble fra strømkilden.
- Fjern verktøyets pop-off deksel.
- Trekk tilbake verktøyets strammearm og fjern dets slipebånd.
- Fjern justeringsknappen.
- Fjern kontaktarmen som skal erstattes med denne Dynabrade 11203 kontaktarmenheten. Pass på at tappen på armens ende vender nedover.
- Plasser knotten og installer slipebåndet og dekselet.
- Koble til strømkilden igjen og juster beltesporingen ved å dreie knappen til venstre eller høyre mens verktøyet er i gang.
Sp. Hva er bruken av et Dynabrade slipebåndverktøy?
A. Dynabrade Dynafile II (luft) eller elektrisk Dynafile II slipebåndverktøy brukes til sliping, avgrading, blanding og polering av metall, kompositter, gummi, plast, glass, glassfiber og steinoverflater. De har en slipende beltedesign med svingbart slipehodeteknologi for rask tilgang til utilgjengelige områder. Brukere kan slipe fra kontakthjulet eller plateputen.
Sp. Hvilken type belter kan brukes med denne Dynabrade 11203-kontaktarmenheten?
A. Dynabrade 11203-kontaktarmsammenstillingen kan bruke slipeimpregnert ikke-vevd nylon, belagt slipemiddel og tøypoleringsbelter.