DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Pan and Tray Truck, størrelse 33-1/2 X 24 X 67-1/8 tommer | AD7KPJ 4EY12

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Pan and Tray Truck, størrelse 33-1/2 X 24 X 67-1/8 tommer

På lager
Vare: AD7KPJ Modell: PAT-24-4-14-95Kryssreferanse: 4EY12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPan og skuff lastebil
Type hjul4 svingbare
FARGEGrå
Anlegg1 1/4 "vinkeljern, sveiset konstruksjon
Dybde24 "
Avstand mellom hyller4"
Høyde67 "
Lastekapasitet1200 lbs.
Hyllekapasitet80 lb.
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)170.5
HS kode8716905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDybdeAvstand mellom hyllerHyllekapasitetBreddePris
DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pan and Tray Truck, Kapasitet 1200 lbs, størrelse 33 x 23 x 67 tommer | AC2XTU 2NXV8 PAT-24-6-9-951 1/4 x 1/8 vinkeljern24 "6"119 lb.33.5 "9 550 NOK
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-6-9-95 Pan and Tray Truck, Kapasitet 1200 lbs, størrelse 36 x 33 x 67 tommer | AC2XTV 2NXV9 PAT-36-6-9-951-1 / 4 x 1/8 vinkeljern36 "6"120 lb.33 "9 539 NOK
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Pan and Tray Truck, størrelse 33-1/2 X 36 X 67-1/8 tommer | AD7KPK 4EY13 PAT-36-4-14-951 1/4 "vinkeljern, sveiset konstruksjon36 "4"80 lb.36 "13 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Pan and Tray Truck, størrelse 33-1/2 X 24 X 67-1/8 tommer
12 330 NOK / enhet