DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Ordreplukkevogn, skråstilt skrivehylle, kapasitet 600 pund | AA7MYK 16D883

DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Ordreplukkevogn, skråstilt skrivehylle, kapasitet 600 pund

Vare: AA7MYK Modell: OPC-3060-2-95Kryssreferanse: 16D883
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 915 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBestill picking cart
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller13.5 "
FinishPulverlakk
Måler14
HandleStål
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller2
Total høyde37.62 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde60 "
HylletypeLippet
Hyllebredde30 "
Skrivehylldimensjoner12 "D x 28-1 / 16" V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)76.84
Skipets lengde (cm)191.29
Skipets bredde (cm)103.35
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeFinishHøydeHyllebreddeBreddeLengdeLastekapasitetMaterialePris
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-2-95 Ordreplukkevogn, skrivehylle, kapasitet 600 pund | AA7MYJ 16D880 OPC-1836-2-9536 "Pulverlakk-18 "--1200 lbs.Rustfritt stål6 035 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-3-95 Ordreplukkevogn, 3 hylle med leppe, størrelse 18 x 36 tommer | CF6LDC OPC-1836-3-95-Teksturert pulvermaling40.6875 "-18.25 "51.3125 "1200 lbs.Stål6 281 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-2-95 Ordreplukkevogn, 2 hylle med leppe, størrelse 24 x 36 tommer | CF6LDD OPC-2436-2-95-Teksturert pulvermaling40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Stål6 336 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-3-95 Ordreplukkevogn, 3 hylle med leppe, størrelse 24 x 36 tommer | CF6LDE OPC-2436-3-95-Teksturert pulvermaling40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Stål7 378 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Ordreplukkevogn med fenolhjul, 3 hylle med leppe, størrelse 24 x 36 tommer | CF6LDF OPC-243648-3-6PH-95-Teksturert pulvermaling51.0625 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Stål8 005 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPC-243660-4-6PH-95 Ordreplukkevogn, 4 hyller, størrelse 24 x 36 tommer | CF6LDG OPC-243660-4-6PH-95-Teksturert pulvermaling60 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Stål9 040 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPC-2448-2-95 Ordreplukkevogn, 2 hylle med leppe, størrelse 24 x 48 tommer | CF6LDH OPC-2448-2-95-Teksturert pulvermaling40.6875 "-24.25 "63.3125 "1200 lbs.Stål7 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Ordreplukkevogn, skråstilt skrivehylle, kapasitet 600 pund
7 915 NOK / enhet