DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 Panelstativ med lameller, veggfeste, 16 gauge, størrelse 46 x 64 tommer | CF6LBG

DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 panelstativ med lamell, veggfeste, 16 gauge, størrelse 46 x 64 tommer

Vare: CF6LBG Modell: LPW-46X64-95
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 366 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Panel Rack
montertJa
FARGEGrå
FinishTeksturert pulvermaling
Høyde64 "
Lengde46 "
MaterialeStål
Antall målere16
Bredde0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)188.91
Skipets bredde (cm)76.84
HS kode7326908695
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
DURHAM MANUFACTURING LPW-17.25X20-95 Panelstativ med lamell, veggfeste, 16 gauge, størrelse 17-1/4 x 20 tommer | CF6LBA LPW-17.25X20-9520 "17.25 "507NOK
DURHAM MANUFACTURING LPW-17.25X64-95 Panelstativ, veggfeste, 16 gauge, størrelse 17-1/4 x 64 tommer | CF6LBB LPW-17.25X64-9564 "17.25 "1 731 NOK
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X12-95 Panelstativ med lamell, veggfeste, 16 gauge, størrelse 35 x 12 tommer | CF6LBC LPW-34.5X12-9512 "34.5 "577NOK
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X20-95 Panelstativ, veggfeste, 16 gauge, størrelse 34-1/2 X 20 tommer | CF6LBD LPW-34.5X20-9520 "34.5 "806NOK
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X64-95 Panelstativ med lamell, veggfeste, 16 gauge, størrelse 34-1/2 X 64 tommer | CF6LBE LPW-34.5X64-9564 "34.5 "2 670 NOK
DURHAM MANUFACTURING LPW-46X20-95 Panelstativ med lameller, veggfeste, 16 gauge, størrelse 46 x 20 tommer | CF6LBF LPW-46X20-9520 "46 "1 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 panelstativ med lamell, veggfeste, 16 gauge, størrelse 46 x 64 tommer
3 366 NOK / enhet