DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Arbeidsplassskap, 16 gauge, størrelse 60 x 60 tommer | AB3MDF 1UBL5

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Arbeidsplassskap, 16 gauge, størrelse 60 x 60 tommer

På lager
Vare: AB3MDF Modell: JSC-602460-95Kryssreferanse: 1UBL5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler16
HandleSidehåndtak
LåsesystemHasp
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde24 "
Total høyde60 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet1450 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 209.25
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeBreddePris
DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Arbeidsplassskap, dobbel dør, kapasitet 47.5 kubikkfot | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Teksturert pulvermaling60.75 "60 "47.5 kubikkfotStål27.25 "19 751 NOK
DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 arbeidsplassskap, mobil, størrelse 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 tommer, grå | CF6KXJ JSCM-274440-94T-D719Teksturert pulvermaling39.875 "55.75 "1200 lbs.Stål26.88 "19 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Arbeidsplassskap, 16 gauge, størrelse 60 x 60 tommer
27 658 NOK / enhet