DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview-skap, 2-dørs, 12 gauge, størrelse 48 x 66 tommer | AC6JPZ 34A946

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview skap, 2 dører, 12 gauge, størrelse 48 x 66 tommer

På lager
Vare: AC6JPZ Modell: HDCC244866-3S95Kryssreferanse: 34A946

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde24 "
Total høyde66 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet1200 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 219.15
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)122.4
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Durham Manufacturing HDCC244866-3S95 oppbevaringsskap for oppbevaring og visning av gjenstander
    • 12 gauge sveiset stålkonstruksjon gir enkel montering og 1200 lb lastekapasitet
    • Har lexan synlige dører for å se varene som vises og 3 hyller for organisert oppbevaring
    • Utstyrt med en hengelås for å sikre innholdet
    • 6 ben for ekstra stabilitet og installasjon over bakken

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDCC244878-4S95 Clearview-skap, 2-dørs, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer | AC6JQA 34A947 HDCC244878-4S95478 "48 "1200 lb.38 684 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCC246078-4S95 Clearview-skap, 2-dørs, 12 gauge, størrelse 60 x 78 tommer | AC6JQB 34A948 HDCC246078-4S95478 "60 "1650 lb.55 574 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview skap, 2 dører, 12 gauge, størrelse 48 x 66 tommer
33 986 NOK / enhet