DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 skap, 192 søppelkasse | AG3UHF 33VE40

DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Skap, 192 Bin

Vare: AG3UHF Modell: HDC48-192-95Kryssreferanse: 33VE40
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

41 810 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap192
Skuffer per dør60
SkapstypeAlle søpla
FARGEGrå
Dør TypeFlush, solid
FinishPulverlakkert
Måler12
Lås TypePad låsbare håndtak
MaterialeStål
Antall skaphyller0
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser192
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 290.25
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)122.4
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")
    • Stor skapbeholder H x B x D ((24) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11", (24) 3 "x 4" x 7 ")
    • Totalt antall hyller (0)
    • Liten dørkasse H x B x D ((30) 4 "x 7" x 3 ", (30) 4" x 5 "x 3")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSveiset stål424 "72 "23 714 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 168 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "20 420 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "32 420 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "33 113 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "33 267 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "35 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Skap, 192 Bin
41 810 NOK / enhet