DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D5295 industriskap, 12 gauge, 60 bin, blå | AH6RVH 36FC47

DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D5295 Industrikabinett, 12 gauge, 60 bin, blå

På lager
Vare: AH6RVH Model: HDC36-60-2S6D5295Kryssreferanse: 36FC47

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeBlå
Skuffer per skap60
Skuffer per dør24
Kapasitet på skaphylle1900 lb.
SkapstypeIndustriell
FARGEGrå
Dør Typesolid
FinishPulverlakkert
Måler12 ga.
Lås TypeHengelås
MaterialeStål
Antall skaphyller2
Antall dørhyller6
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser60
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 203.8615
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 8
    • Stor skapbeholder H x B x D: 8 "x 15" x 7 "
    • Skaphylle B x D: 33-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Benhøyde: 6 "
    • Liten dørkasse H x B x D: 3 "x 4" x 7 "
    • Dørhylle B x D: 12 "x 4"

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserSøppelfargeDør TypeTotalt antall skufferMålerLås TypeGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, rød | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RødFlush-16 ga.Tastet24 "84 "24 045 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, blå | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138BlåFlush-16 ga.Tastet24 "84 "24 045 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, gul | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138GulFlush-16 ga.Tastet24 "84 "24 045 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 industriskap, 16 gauge, 102 bin, rød | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RødFlush-16 ga.Tastet24 "72 "19 842 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 industriskap, 16 gauge, 102 bin, blå | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102BlåFlush-16 ga.Tastet24 "72 "19 842 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 industriskap, 16 gauge, 102 bin, gul | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GulFlush-16 ga.Tastet24 "72 "19 842 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industriskap, 16 gauge, 126 bin, rød | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RødFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D5295 Industrikabinett, 12 gauge, 60 bin, blå
28 073 NOK / enhet