DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95 Arbeidsbenk, valgfri skuff, størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVP 15V198

DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95 arbeidsbenk, valgfri skuff, størrelse 72 x 30 x 34 tommer

På lager
Vare: AA7DVP Modell: DWB-3072-BE-RSR-95Kryssreferanse: 15V198

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde30 "
Kanttype1/2 "Radius
FinishPulverlakkert
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Høyde34 "
BentypeRett
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse14 ga.
Bredde72 "
ArbeidsoverflatematerialeForsterket stål
ArbeidsbenkmonteringSveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.9947
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)127.16
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishArbeidsoverflatematerialeHøydeLengdeLastekapasitetMaterialePris
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-95 Arbeidsbenk, størrelse 60 x 30 x 34 tommer | AA7DVH 15V191 DWB-3060-BE-9560 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål9 380 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-95 Arbeidsbenk, størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVJ 15V192 DWB-3072-BE-9572 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål10 052 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 Arbeidsbenk, lamelpanel, størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVK 15V194 DWB-3072-BE-LP-9572 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål12 253 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-PB-95 Arbeidsbenk, Pegboard Riser, Størrelse 60 x 30 x 34 tommer | AA7DVL 15V195 DWB-3060-BE-PB-9560 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål11 154 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-PB-95 Arbeidsbenk, Pegboard Panel, Størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVM 15V196 DWB-3072-BE-PB-9572 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål13 033 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-RSR-95 Arbeidsbenk med stigerør, størrelse 60 x 30 x 34 tommer | AA7DVN 15V197 DWB-3060-BE-RSR-9560 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål13 902 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDWB-3048-95 Arbeidsbenk, størrelse 30 x 48 x 34 tommer | AB2WPQ 1PE52 HDWB-3048-9548 "30 "PulverlakkertStål34 "-12,000 lb.14 ga. Stål10 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95 arbeidsbenk, valgfri skuff, størrelse 72 x 30 x 34 tommer
14 951 NOK / enhet