DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 Arbeidsbenk, lamelpanel, størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVK 15V194

DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 arbeidsbenk, panel med lamell, størrelse 72 x 30 x 34 tommer

Vare: AA7DVK Modell: DWB-3072-BE-LP-95Kryssreferanse: 15V194
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 494 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde30 "
Kanttype1/2 "Radius
FinishPulverlakkert
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Høyde34 "
BentypeRett
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse14 ga.
Bredde72 "
ArbeidsoverflatematerialeForsterket stål
ArbeidsbenkmonteringSveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)146.37
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishArbeidsoverflatematerialeHøydeLengdeLastekapasitetMaterialePris
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-95 Arbeidsbenk, størrelse 60 x 30 x 34 tommer | AA7DVH 15V191 DWB-3060-BE-9560 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål8 575 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-95 Arbeidsbenk, størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVJ 15V192 DWB-3072-BE-9572 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål9 031 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-PB-95 Arbeidsbenk, Pegboard Riser, Størrelse 60 x 30 x 34 tommer | AA7DVL 15V195 DWB-3060-BE-PB-9560 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål10 643 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-PB-95 Arbeidsbenk, Pegboard Panel, Størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVM 15V196 DWB-3072-BE-PB-9572 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål11 742 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-RSR-95 Arbeidsbenk med stigerør, størrelse 60 x 30 x 34 tommer | AA7DVN 15V197 DWB-3060-BE-RSR-9560 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål13 028 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95 Arbeidsbenk, valgfri skuff, størrelse 72 x 30 x 34 tommer | AA7DVP 15V198 DWB-3072-BE-RSR-9572 "30 "PulverlakkertForsterket stål34 "-4000 lb.Stål14 317 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDWB-3048-95 Arbeidsbenk, størrelse 30 x 48 x 34 tommer | AB2WPQ 1PE52 HDWB-3048-9548 "30 "PulverlakkertStål34 "-12,000 lb.14 ga. Stål9 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 arbeidsbenk, panel med lamell, størrelse 72 x 30 x 34 tommer
11 494 NOK / enhet