DURAC 50480 Presisjonshydrometer med spesifikk vekt | AA4PUT 12X438

DURAC 50480 Spesifikk tyngdepresisjonshydrometer

På lager
Vare: AA4PUT Modell: 50480Kryssreferanse: 12X438

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonshydrometer
Nøyaktighet+/- 0.001
Lengde325mm
Område1.720/1.790
SkalaSpesifikke tyngdekraften
Skala divisjoner0.0005
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Område60 til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakLengdeOmrådeSkala divisjonerPris
DURAC 50385 Presisjonshydrometer med spesifikk tyngdekraft | AA4GHN 12M043 50385+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm0.600/0.6700.0005766NOK
DURAC 50425 presisjonshydrometer med spesifikk tyngdekraft | AA4PUK 12X427 50425+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm1.060/1.1300.0005732NOK
DURAC 50430 presisjonshydrometer med spesifikk tyngdekraft | AA4PUL 12X428 50430+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm1.120/1.1900.0005633NOK
DURAC 50435 Presisjonshydrometer med spesifikk tyngdekraft | AA4PUM 12X429 50435+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm1.180/1.2500.0005608NOK
DURAC 50440 Hydraulometer med spesifikk tyngdekraft | AA4PUN 12X430 50440+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm1.240/1.3100.00051 142 NOK
DURAC 50450 presisjonshydrometer med spesifikk tyngdekraft | AA4PUP 12X432 50450+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm1.360/1.4300.0005758NOK
DURAC 50455 presisjonshydrometer med spesifikk tyngdekraft | AA4PUQ 12X433 50455+/- 0.001Presisjonshydrometer325mm1.420/1.4900.0005802NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 50480 Spesifikk tyngdepresisjonshydrometer
802NOK / enhet