DUKE 155849 Montering, frontplate svart | CP3UYH 32ZF21

DUKE 155849 Assembly, Face Plate Black

Vare: CP3UYH Modell: 155849Kryssreferanse: 32ZF21
2 326 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DUKE 175877 Montering, Ign.mod.24-5-3 Ce/lab | CP3UYJ 32ZF54 175877682NOK
RFQ
DUKE 175485 Montering, rengjøring av rørbrenner | CP3UYK 32ZF41 1754851 406 NOK
RFQ
DUKE 155750 Rtd-montering, 1000 Ohm | CP3UYL 32ZF19 155750953NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUKE 155849 Assembly, Face Plate Black
2 326 NOK / enhet