Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRQS4GA koblingshylse Fitting 4 In | AF2AEB 6PGA4

DUCTMATE GRQS4GA koblingshylsetilpasning 4 tommer

På lager
Vare: AF2AEB Modell: GRQS4GAKryssreferanse: 6PGA4
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter4"
Kanalstørrelse4"
Måler24
Høyde4"
Innløpsdiameter4"
Lengde3.5 "
MaterialeStål / polyetylenpakning
Uttak Dia.4"
Trykkvurdering30 "WG
typenKoblingshylse
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Selvforsegling, Høytrykk, Justerbar, Ingen festemidler

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRQS3GA koblingshylse Fitting 3 In | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"444NOK
DUCTMATE GRQS5GA koblingshylse Fitting 5 In | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"494NOK
DUCTMATE GRQS6GA koblingshylse Fitting 6 In | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"521NOK
DUCTMATE GRQS7GA koblingshylse Fitting 7 In | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"544NOK
DUCTMATE GRQS8GA koblingshylse Fitting 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"570NOK
DUCTMATE GRQS9GA koblingshylse Fitting 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"586NOK
DUCTMATE GRQS10GA koblingshylse Fitting 10 In | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "620NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRQS4GA koblingshylsetilpasning 4 tommer
470NOK / enhet