Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRQS10GA koblingshylse Fitting 10 In | AF2AEH 6PGC0

DUCTMATE GRQS10GA koblingshylsetilpasning 10 tommer

På lager
Vare: AF2AEH Modell: GRQS10GAKryssreferanse: 6PGC0
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter10 "
Kanalstørrelse10 "
Måler24
Høyde10 "
Innløpsdiameter10 "
Lengde3.5 "
MaterialeStål / polyetylenpakning
Uttak Dia.10 "
Trykkvurdering30 "WG
typenKoblingshylse
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Selvforsegling, Høytrykk, Justerbar, Ingen festemidler

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRQS3GA koblingshylse Fitting 3 In | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"410NOK
DUCTMATE GRQS4GA koblingshylse Fitting 4 In | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"435NOK
DUCTMATE GRQS5GA koblingshylse Fitting 5 In | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"457NOK
DUCTMATE GRQS6GA koblingshylse Fitting 6 In | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"481NOK
DUCTMATE GRQS7GA koblingshylse Fitting 7 In | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"503NOK
DUCTMATE GRQS8GA koblingshylse Fitting 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"528NOK
DUCTMATE GRQS9GA koblingshylse Fitting 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRQS10GA koblingshylsetilpasning 10 tommer
573NOK / enhet