DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 tommers diameter 26 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUL 6EKN8

DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 tommers diameter 26 gauge snappipe fristrøm T-skjorte

På lager
Vare: AE8NUL Modell: GRFTJ12GA26Kryssref: 6EKN8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter12 "
Kanalstørrelse12 "
Måler26
Høyde16.75 "
Innløpsdiameter12 "
Lengde21.5 "
MaterialeStål
Uttak Dia.12 "
Trykkvurdering3 "WG
typenTee
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.54
Skipets høyde (cm)72.14
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forseglet / fri flyt

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDiameterKanalstørrelseMålerHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
DUCTMATE GRFTJ4GA26 4 tommers diameter 26 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"631NOK
DUCTMATE GRFTJ6GA26 6 tommers diameter 26 gauge snapprør fri flyt Tee | AE8NUH 6EKN5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"809NOK
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 tommers diameter 26 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"925NOK
DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 tommers diameter 26 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7 GRFTJ10GA2610 "10 "10 "2614.13 "10 "20 "10 "1 337 NOK
DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 tommers diameter 26 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "1 878 NOK
DUCTMATE GRFTJ6GA24 6 tommers diameter 24 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"892NOK
DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 tommers diameter 24 gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 tommers diameter 26 gauge snappipe fristrøm T-skjorte
1 633 NOK / enhet