DUCTMATE GRDRI241844GA Sandwich Style isolert rund kanal | AH2MHG 29VJ82

DUCTMATE GRDRI241844GA Sandwich Style isolert rund kanal

På lager
Vare: AH2MHG Modell: GRDRI241844GAKryssreferanse: 29VJ82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwich-stil isolert rund kanal
Dørhøyde17.5 "
Dørbredde23.25 "
FinishGalvanisert
hengslernone
MaterialeStål
Grov åpningshøyde17-1 / 2 "
Grov åpningsbredde23-1 / 4 "
Formrektangulær
Temp. Område200 grader F maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1502
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)64.14
Skipets bredde (cm)41.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kanalradius: 41 "til 44"

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeDørbreddeSakPris
DUCTMATE GRDRI846GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Sandwichstil Isolert Rund inngangsdør1 132 NOK
DUCTMATE GRDRI849GA Isolert rundkanal i sandwichstil | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Sandwich-stil isolert rund kanal1 132 NOK
DUCTMATE GRDRI12811GA Sandwichstil isolert rund kanal | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 840 NOK
DUCTMATE GRDRI12814GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 564 NOK
DUCTMATE GRDRI12816GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 600 NOK
DUCTMATE GRDRI12818GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 564 NOK
DUCTMATE GRDRI12820GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDRI241844GA Sandwich Style isolert rund kanal
3 858 NOK / enhet