Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRDM4703GA stroppehenger stål - pakke med 5 | AF2ADN 6PFZ3

DUCTMATE GRDM4703GA stropphenger stål - pakke med 5

På lager
Vare: AF2ADN Modell: GRDM4703GAKryssreferanse: 6PFZ3
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStropphenger
Høyde5 / 8 "
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Maks. Laste660 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4 - 50 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenRund
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Stropp selges separat

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDM4703GA stropphenger stål - pakke med 5
118NOK / enhet