DUCTMATE GR60SPBGP14GA24 14 tommers diameter 24 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQZ 6EKG0

DUCTMATE GR60SPBGP14GA24 14 tommers diameter 24 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5

På lager
Vare: AE8NQZ Modell: GR60SPBGP14GA24Kryssref: 6EKG0

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock -rør
CoatingGalvanisert
Diameter14 "
Kanalstørrelse14 "
Måler24
Innløpsdiameter14 "
Lengde5ft.
MaterialeStål
Uttak Dia.14 "
Trykkvurdering3 "WG
typenSnap -rør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7306305028
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forforseglet / Selvforsegling

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 tommers diameter 26 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQN 6EKE9 GR60SPBGP4GA264"4"264"4"1 151 NOK
DUCTMATE GR60SPBGP6GA26 6 tommers diameter 26 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQP 6EKF0 GR60SPBGP6GA266"6"266"6"1 577 NOK
DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 tommers diameter 26 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQQ 6EKF1 GR60SPBGP8GA268"8"268"8"1 909 NOK
DUCTMATE GR60SPBGP10GA26 10 tommers diameter 26 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQR 6EKF2 GR60SPBGP10GA2610 "10 "2610 "10 "2 369 NOK
DUCTMATE GR60SPBGP12GA26 12 tommers diameter 26 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQT 6EKF3 GR60SPBGP12GA2612 "12 "2612 "12 "2 931 NOK
DUCTMATE GR60SPBGP14GA26 14 tommers diameter 26 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQU 6EKF4 GR60SPBGP14GA2614 "14 "2614 "14 "3 482 NOK
DUCTMATE GR60SPBGP6GA24 6 tommers diameter 24 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5 | AE8NQV 6EKF6 GR60SPBGP6GA246"6"246"6"2 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP14GA24 14 tommers diameter 24 gauge selvforseglet snaplås - pakke med 5
5 007 NOK / enhet