Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCK 868089 Duct Tape, 1.88 In.X15 Yd, Lim | CP3UXP 43GA99

DUCK 868089 Duct Tape, 1.88 In.X15 Yd, Lim

På lager
Vare: CP3UXP Modell: 868089Kryssreferanse: 43GA99

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DUCK 868088 Duct Tape, 1.88 In.X15 Yd, Neon Rosa | CP3UXQ 43GC02 868088166NOK
DUCK 392875 Duct Tape, 1.88 In.X20 Yd, Svart | CP3UXR 43GC03 392875159NOK
DUCK 519615 Duct Tape, 1.88 In.X20 Yd, Gul | CP3UXT 43GC06 519615168NOK
DUCK B-450-12 Duct Tape, 1.88 tommer X 45 Yd, sølv | CP3UXU 51VL88 B-450-12337NOK
DUCK 392873 Duct Tape, 1.88 In.X20 Yd, Hvit | CP3UXV 43GC05 392873165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCK 868089 Duct Tape, 1.88 In.X15 Yd, Lim
166NOK / enhet