Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK SLTP6253000BK spaltet fjærstift, 5/8 X 3 tommer størrelse | AE3FWU 5DB60

DRIV-LOK SLTP6253000BK spaltet fjærstift, 5/8 x 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AE3FWU Modell: SLTP6253000BKKryssreferanse: 5DB60
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.640-0.650"
Fasediameter0.608 "
Faselengde (maks.)0.125 "
Faselengde (min.)0.03 "
Dobbel skjærstyrke (kg)27,100 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.625-0.636"
Lengde Toleranse+/- 0.025 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter5 / 8 "
Total lengde3"
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris
DRIV-LOK SLTP0620187CP Spaltefjærstift, 1/16 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK SLTP6253000BK spaltet fjærstift, 5/8 x 3 tommers størrelse
386NOK / enhet