DRI-EAZ F203-A Restaureringsavfukter 132pt 115V 60Hz | AD6VLN 4AYF4

DRI-EAZ F203-A Restoration Avfukter 132pt 115V 60Hz

På lager
Vare: AD6VLN Modell: F203-AKryssref: 4AYF4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRestaurering bærbar avfukter
Omgivelsestemp. Område33 grader til 100 grader F
amps6.4
Kabinett MaterialePolyetylen rotformet
Kapasitet / 24 timer @ 60% RF85 pkt.
Kapasitet / 24 timer @ 90% RF132 pkt.
FARGEBlå
AvrimingstypeBypass for varm gass
Dybde19.5 "
Vifte CFM227 cfm
Viftehastighet1
filtreHøy luftstrøm
Høyde32 "
Fuktighetsområde45 til 99 RF
Hz60
Maks. Løfte20 ft.
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall hjul2
Strømledningslengde25ft.
Kjølevæske16 oz.
KjølemedietypeR-410A
Spenning115V
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8479891000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRI-EAZ F203-A Restoration Avfukter 132pt 115V 60Hz
23 022 NOK / enhet