Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 428-02 Roterende verktøybørste, 3/4 tommers børstediameter, hjul, rett, montert, 15000 rpm Maks. Hastighet | CV4JFK 45AF58

DREMEL 428-02 Roterende verktøybørste, 3/4 tommers børstediameter, hjul, rett, montert, 15000 o/min Maks. Hastighet

På lager
Vare: CV4JFK Modell: 428-02Kryssreferanse: 45AF58

Få tak i det Mai 20, mandag
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBørst

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DREMEL 2610005646 Roterende verktøybørste, 1 par | CV4JFA 270Y19 26100056461104NOK
DREMEL 536-02 Roterende verktøybørste, 1/2 tomme børstediameter, kopp, krympet, montert, 15000 rpm Maks. Hastighet, 2 PK | CV4JFB 45AF57 536-021138NOK
DREMEL 531-02 Roterende verktøybørste, 1/2 tomme børstediameter, kopp, rett, montert, 15000 o/min Maks. Hastighet | CV4JFC 45AF59 531-022141NOK
DREMEL 404-02 Roterende verktøybørste, 1/2 tommers børstediameter, kopp, rett, montert, 15000 rpm Maks. Hastighet | CV4JFD 45AF68 404-02290NOK
DREMEL 442-02 Roterende verktøybørste, 1/2 tomme børstediameter, kopp, rett, montert, 15000 o/min Maks. Hastighet | CV4JFE 45AF67 442-02287NOK
DREMEL 532-02 Roterende verktøybørste, 1/8 tommers børstediameter, rett, rett, montert, 15000 rpm Maks. Hastighet | CV4JFF 45AF62 532-022161NOK
DREMEL 405-02 Roterende verktøybørste, 1/8 tommers børstediameter, rett, rett, montert, 15000 rpm Maks. Hastighet | CV4JFG 45AF56 405-022148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 428-02 Roterende verktøybørste, 3/4 tommers børstediameter, hjul, rett, montert, 15000 o/min Maks. Hastighet
94NOK /pakke