DRANETZ HDPQ-GAMFLEX6PKG Strømkvalitetsanalysatorsett 300A HDPQ Veiledning | AH3QHK 32ZN29

DRANETZ HDPQ-GAMFLEX6PKG Strømkvalitetsanalysatorsett 300A HDPQ-veiledning

På lager
Vare: AH3QHK Modell: HDPQ-GAMFLEX6PKGKryssreferanse: 32ZN29

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

126 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvalitetsanalysator -sett
AC-responsEkte RMS
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens45 til 65 Hz
Nåværende nøyaktighet+ /-0.1%
Nåværende kanaler4
DataloggingJa
ViseLCD-fargeberøringsskjerm
Maks. AC-forsterkere300A
Maks. AC-spenning1000
Maks. DC-spenning1000V
Maks. VA100 TVA
Maks. Watts100TW
Fase4
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V
Sampling Rate512 s / c
oppbevaring4 GB
Spenningsnøyaktighet+ /-0.1%
Spenningskanaler4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3025
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)38.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kit nåværende kapasitet: 3 til 300A
    • Skjermoppløsning: 800 x 480
    • Harmonisk fangstområde: 63
    • Min. Forbigående varighet: 32 mS
    • Toppfaktor: V = 2, I = 3
    • Peak Capture: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFaseSikkerhetsvurderingSampling RatePris
DRANETZ DBPV550 analysekit for strømkvalitet 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 us102 622 NOK
DRANETZ DBPV500 analysekit for strømkvalitet 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 us102 622 NOK
DRANETZ DBPV10 analysekit for strømkvalitet 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 us102 622 NOK
DRANETZ DBPVFLEX analysekit for strømkvalitet 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 us130 599 NOK
DRANETZ HDPQ-GAPKG Analysesett for strømkvalitet 32 ​​mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4KAT III 1000V, KAT IV 600V512 s / c99 548 NOK
DRANETZ HDPQ-XAPKG Analysersett for strømkvalitet 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4KAT III 1000V, KAT IV 600V512 s / c, 1 MHz165 565 NOK
DRANETZ HDPQ-X4APKG Analysesett for strømkvalitet 4 GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4KAT III 1000V, KAT IV 600V512 s / c, 1 MHz280 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRANETZ HDPQ-GAMFLEX6PKG Strømkvalitetsanalysatorsett 300A HDPQ-veiledning
126 767 NOK / enhet