DRANETZ DBPX108 Strømkvalitetsanalysator 100tw | AC3FQT 2TB84

DRANETZ DBPX108 Strømkvalitetsanalysator 100tw

På lager
Vare: AC3FQT Modell: DBPX108Kryssref: 2TB84

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

182 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkvalitetsanalysator
AC-responsEkte RMS
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens15 til 20, 45 til 65 Hz
Nåværende nøyaktighetBestemt av gjeldende sonde
Nåværende kanaler4
DataloggingJa
ViseLCD-fargeberøringsskjerm
Maks. AC-forsterkere6000A
Maks. AC-spenning600V
Maks. DC-forsterkere1500A
Maks. DC-spenning600V
Maks. VA100 TVA
Maks. Watts100TW
Fase3
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 600V, KAT IV 300V
Sampling Rate256s / c, 1 mHz
oppbevaring256 MB
Spenningsnøyaktighet+/- 0.1% + 0.05% full skala
Spenningskanaler4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9030840000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skjermoppløsning (360 x 240)
    • Harmonisk fangeområde (63.)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvensSikkerhetsvurderingSampling RatePris
DRANETZ DBPX108-400 Strømkvalitetsanalysator 100tw til 420 Hz | AB4CJB 1WVL6 DBPX108-40045 til 65, 380 til 420 HzKAT III 600V, KAT IV 300V256 s / c, 1 MHz trans.328 090 NOK
DRANETZ DBPG106 Strømkvalitetsanalysator 45 til 65 Hz | AC3FQU 2TB85 DBPG10645 til 65 HzCAT III65 us108 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRANETZ DBPX108 Strømkvalitetsanalysator 100tw
182 764 NOK / enhet