Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRAGONLAB 21R804 Micropette Single Fixed 10 Micron L Abs | AB6HKW

DRAGONLAB 21R804 Micropette Single Fast 10 Micron L Abs

På lager
Vare: AB6HKW Modell: 21R804

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
816NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikropipette
Nøyaktighet0.8 Prosent
Kanal1
FARGELys grå / mørk blå
MaterialeAkrylonitrilbutadienstyren
Område10 mikron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådePris
DRAGONLAB 21R793 Micropette Single 0.5-10 Micron L Abs | AB6HKK 21R79310M mikron 1.00 prosent, 5M mikron 1.50 prosent, 1M mikron 2.50 prosent0.5 til 10 mikron1 142 NOK
DRAGONLAB 21R794 Micropette Single Justerbar 2-20ul Abs | AB6HKL 21R79420M mikron 0.90 prosent, 10M mikron 1.2 prosent, 2M mikron 3.00 prosent2 til 20 mikron1 051 NOK
DRAGONLAB 21R797 Micropette Single 20-200 Micron L Abs | AB6HKP 21R797200M mikron 0.60 prosent, 20M mikron 3.00 prosent, 100M mikron 0.80 prosent20 til 200 mikron1 090 NOK
DRAGONLAB 21R803 Micropette Single Fixed 5 Micron L Abs | AB6HKV 21R8031.3 Prosent5 mikron816NOK
DRAGONLAB 21R805 Micropette Single Fixed 20 Micron L Abs | AB6HKX 21R8050.6 Prosent20 mikron948NOK
DRAGONLAB 21R806 Micropette Single Fixed 25micron L Abs | AB6HKY 21R8060.5 Prosent25 mikron853NOK
DRAGONLAB 21R807 Micropette Single Fixed 50 Micron L Abs | AB6HKZ 21R8070.5 Prosent50 mikron898NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRAGONLAB 21R804 Micropette Single Fast 10 Micron L Abs
816NOK / enhet