DORMONT 61-6162-72 gasskontakt, 1 1/4 tomme indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR8KUL 0242437

DORMONT 61-6162-72 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 tommer størrelse, grå PVC-belagt

Vare: BR8KUL Modell: 61-6162-72Kryss Ref: 0242437
4 053 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
CoatingVarmdyppet grå PVC
Inne i Dia.1 1 / 4 "
Lengde72 "
Utenfor Dia.1 1 / 2 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 1 1/4 tomme indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 tommer størrelse, grå PVC-belagt

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 61-6161-18 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 18 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QMZ 0241227 61-6161-1818 "2 073 NOK
RFQ
DORMONT 61-6162-30 gasskontakt, 1 1/4 tomme indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QND 0241228 61-6162-3030 "2 295 NOK
RFQ
DORMONT 61-6161-24 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 24 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QNM 0241236 61-6161-2424 "2 107 NOK
RFQ
DORMONT 61-6161-36 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QPB 0241251 61-6161-3636 "2 436 NOK
RFQ
DORMONT 61-6162-48 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QPJ 0241260 61-6162-4848 "2 717 NOK
RFQ
DORMONT 61-6262-60 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 60 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QPL 0241261 61-6262-60-2 998 NOK
RFQ
DORMONT 61-6161-48 gasskontakt, 1 1/4 tomme indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 tommer størrelse, grå PVC-belagt | BR3QPQ 0241272 61-6161-48-2 717 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 61-6162-72 gasskontakt, 1 1/4 tommer indre diameter, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 tommer størrelse, grå PVC-belagt
4 053 NOK / enhet