Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 30-3232-36 Gasskontakt 36 In | AB2YZA 1PX51

DORMONT 30-3232-36 gasskontakt 36 tommer

På lager
Vare: AB2YZA Modell: 30-3232-36Kryssreferanse: 1PX51
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu125,000
Tilkobling1/2 "FIP x 1/2" FIP
Koblingsstrøm (Btu)125,000
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingUtenfor Dia.Pris
DORMONT 20-3132-36 Gasskontakt 36 In | AB2YYW 1PX47 20-3132-361/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "293NOK
DORMONT 30-3131-36 Gasskontakt 36 In | AB2YYY 1PX49 30-3131-361/2" MIP x 1/2" MIP5 / 8 "280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30-3232-36 gasskontakt 36 tommer
271NOK / enhet