Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER R96013/16 Hydra Drill Head Prod.No H85838.0 H85839.5 | AH8CJA 38GE34

DORMER R96013/16 Hydra Drill Head Mfr.No H85838.0 H85839.5

På lager
Vare: AH8CJA Modell: R96013/16Kryssreferanse: 38GE34
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra borehode
CoatingTi-Phon
Skjærende retningHøyre hånd
Sett inn størrelse13 / 16 "
Antall kanter0
StilKjølevæske
ArbeidsstykkematerialeCarbide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0396
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)5.7
Skipets bredde (cm)5.7
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSett inn størrelsePris
DORMER R95017.5 Hydra borehode Mfr. Ingen H85517 / 32 | AH8BZY 38GC46 R95017.517.50mm875NOK
DORMER R95013/16 Hydra Drill Head Mfr. No H8551.3/32 | AH8CBD 38GC74 R95013 / 1613 / 16 "933NOK
DORMER R95022.0 Hydra Drill Head Mfr. No H8551.3/16 | AH8CBK 38GC80 R95022.022.00mm974NOK
DORMER R9507/8 Hydra Drill Head Mfr. No H85532.0 | AH8CBL 38GC81 R9507 / 87 / 8 "1 025 NOK
DORMER R95024.0 Hydra Drill Head Mfr. No H85815.0 | AH8CBW 38GC90 R95024.024.00mm1 031 NOK
DORMER R96041/64 Hydra Drill Head MfrNo H85526.0 H8551.3/64 | AH8CGH 38GD94 R96041 / 6441 / 64 "851NOK
DORMER R96018.7 Hydra Drill Head Prod.No H85818.0 H85819.0 | AH8CHG 38GE17 R96018.718.70mm883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER R96013/16 Hydra Drill Head Mfr.No H85838.0 H85839.5
982NOK / enhet