Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN TPBN08-2 Boring Bar Tpbn08-2 Høyre 0.59 In | AD4LNV 41T504

DORIAN TPBN08-2 Boring Bar Tpbn08-2 Høyre 0.59 In

På lager
Vare: AD4LNV Modell: TPBN08-2Kryssref: 41T504

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.25 "
Sett inn skruenTS-25.45-6M2
Sett inn formTrekantpositiv
Sett inn størrelseTPGH-21.51
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel0 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde2"
Min. Kjede0.59 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde6"
ShankRund
Shank Dia.0.5 "
StilTPBN08-2
typenStandard stål
Breddeforskyvning0.287 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dorian TPBN08-2 borestang er et enspiss skjæreverktøy som bruker innsatser for dimensjonering, groving og etterbehandling av innsiden av borede eller støpte hull. Den kan enkelt monteres på en dreiebenk eller dreiemaskin og forbli stasjonær mens maskinen roterer arbeidsstykket mot skjærespissen.

Egenskaper:

  • Den bruker innsatser (TPGH og TPGB) som kan fungere på små hull med en minimumsdiameter på 0.59 tommer.
  • Den har en positiv rive for å tillate rask materialefjerning og tillate ren etterbehandling.
  • Skjærene leveres med en sponbryter for å forbedre sponkontrollen og redusere skjæremotstanden. De er TiN-belagt for å redusere friksjon og gir utmerket slitestyrke.
  • Baren har avansert presisjonsbrikkeklaring som gir maksimal borekapasitet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er produktet laget av?

A. Dorian borestang er laget av varmebehandlet, presisjonsslipt legert stål for stivhet, høy strekkfasthet og korrosjonsbestandighet.

Q. Hva er funksjonen til en Torx-skrue?

A. Torx-skruen låser innsatsen på plass for å redusere verktøysliping under bearbeiding.

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelKlemmeKlemskrueMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilTotal lengdePris
DORIAN S10S-CTFPR-2 Boring Bar S10s-ctfpr-2 Høyre 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DegreesHC-7SHC-7Stål2.5 "0.77 "Klemmelås10 "2 860 NOK
DORIAN S10M-SCLCR-2 Borestang S10m-sclcr-2 Høyre 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Degrees--Stål2.5 "0.708 "Skruelås6"1 323 NOK
DORIAN S10M-SDUCR-2 Borestang S10m-sducr-2 Høyre 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Degrees--Stål2.5 "0.768 "Skruelås6"1 559 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Borestang S08h-stucr-1.2-2 Høyre 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Degrees--Stål2"0.286 "Skruelås4"1 166 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Borestang S08h-stucr-1.2-3 Høyre 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Degrees--Stål2"0.313 "Skruelås4"1 123 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Borestang S08h-stucr-1.2-4 Høyre 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Degrees--Stål2"0.374 "Skruelås4"1 123 NOK
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Borestang S08h-swucr-1.2-2 Høyre 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Degrees--Stål2"0.228 "Skruelås4"1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN TPBN08-2 Boring Bar Tpbn08-2 Høyre 0.59 In
1 108 NOK / enhet