Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN SW2R-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Høyre diagonal 1/2 Ytre diameter 30 Tpi | AC9BQT 3FHR2

DORIAN SW2R-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Høyre Diagonal 1/2 Ytre diameter 30 Tpi

På lager
Vare: AC9BQT Modell: SW2R-30-HSB-CPKryssreferanse: 3FHR2
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
652NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnurl hjul
MønsterHøyre-diagonal
Tenner per tomme30
typenskrå
HjulmaterialeHigh Speed ​​Steel, PVD TiN-belagt
Hjulstørrelse1/2 OD x 1/4 ID x 0.250 W, 30 TPI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMønsterTenner per tommePris
DORIAN SW2S-20-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Series Straight 1/2 Ytre Diameter 20 Tpi | AC9BQP 3FHP5 SW2S-20-HSB-CPRett20663NOK
DORIAN SW2S-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Series Straight 1/2 Ytre Diameter 30 Tpi | AC9BQQ 3FHP7 SW2S-30-HSB-CPRett30663NOK
DORIAN SW2R-25-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Høyre diagonal 1/2 Ytre diameter 25 Tpi | AC9BQR 3FHR1 SW2R-25-HSB-CPHøyre-diagonal25663NOK
DORIAN SW2L-25-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Venstre diagonal 1/2 Ytre diameter 25 Tpi | AC9BQU 3FHR5 SW2L-25-HSB-CPVenstrehånds diagonal25663NOK
DORIAN SW2L-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Venstre diagonal 1/2 Ytre diameter 30 Tpi | AC9BQV 3FHR6 SW2L-30-HSB-CPVenstrehånds diagonal30648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN SW2R-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Høyre Diagonal 1/2 Ytre diameter 30 Tpi
652NOK / enhet