Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN SGTHR9,5-2 Bladholder 0.75 Tommer H 1.109 Tommer Diameter | AD4LFM 41T332

DORIAN SGTHR9,5-2 bladholder 0.75 tommer H 1.109 tommer diameter

På lager
Vare: AD4LFM Modell: SGTHR9,5-2Kryssref: 41T332
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRilleverktøy bladholder
Skjærende retningHøyre hånd
Høydeforskyvning0.75 "
Shank0.375 "
typenIntegrert skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Dia. For Cutoff (1.109 ")
    • Skaftgrad (kvadratisk)

Produktvarianter

ProduktModellKlemmeKlemskrueSkjærende retningHøydeLengdeShankBreddePris
DORIAN SGTBN12,7-2 Bladholder 3 Tommer Lengde 1 Tommer Bredde 1.375 Tommer Høyde | AD4LFG 41T327 SGTBN12,7-2SGTBN12,7-2-001ASHCSFP-050-080-025-MAHøyre eller venstre hånd1.375 "3"0.5 "1"2 754 NOK
DORIAN SGTBN19-5 Bladholder 3.5 tommers lengde 1.375 tommers bredde 2 tommers høyde | AD4LFH 41T328 SGTBN19-5SGTBN16-5-002ASHCSFP-060-100-030-MAHøyre eller venstre hånd2"3.5 "0.75 "1.38 "2 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN SGTHR9,5-2 bladholder 0.75 tommer H 1.109 tommer diameter
1 132 NOK / enhet