Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN S06H-SDUCR-2 Borestang S06h-sducr-2 Høyre 0.492 In

På lager
Vare: AD4LLY Modell: S06H-SDUCR-2Kryssref: 41T460

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.25 "
Sett inn skruenTS-25.45-6M2
Sett inn form55 grader diamantpositiv
Sett inn størrelseDCMT-21.51
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel11 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde1.5 "
Min. Kjede0.492 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde4"
ShankRund
Shank Dia.0.375 "
StilS06H-SDUCR-2
typenStandard stål
Breddeforskyvning0.197 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærende retningSett inn formSett inn størrelseMin. KjedeStilBreddeforskyvningPris
DORIAN S06H-SCLCR-2 Borestang S06h-sclcr-2 Høyre 0.394 In | AD4LLT 41T455 S06H-SCLCR-2Høyre hånd80 grader diamantpositivCCMT-21.510.394 "S06H-SCLCR-20.236 "1 140 NOK
DORIAN S06H-SCLCL-2 Borestang S06h-sclcl-2 Venstrehånd 0.394 In | AD4LLU 41T456 S06H-SCLCL-2Venstre hånd80 grader diamantpositivCCMT-21.510.394 "S06H-SCLCL-20.236 "1 074 NOK
DORIAN S06H-SWUCR-2 Borestang S06h-swucr-2 Høyre 0.394 In | AD4LMH 41T469 S06H-SWUCR-2Høyre hånd80 grader trigon positivWCMT-21.510.394 "S06H-SWUCR-20.236 "1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN S06H-SDUCR-2 Borestang S06h-sducr-2 Høyre 0.492 In
1 224 NOK / enhet