Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN CNC-100-6-4 Knurling Tool Shoulder Forming 6 3/4 Total Length | AC9BMV 3FHD3

DORIAN CNC-100-6-4 riflet verktøy skulderforming 6 3/4 total lengde

På lager
Vare: AC9BMV Modell: CNC-100-6-4Kryssreferanse: 3FHD3
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
15 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
Kapasitet5/16 "og oppover
FôrI Og End
Hodehøyde2"
Hodelengde1.875 "
leder Bredde1.526 "
Total lengde6.75 "
MønsterDiamant eller rett til skulder
ShankSquare
Skafthøyde1"
Skaftlengde4.5 "
Skaftbredde1"
typenCNC modulær, skulderforming
Hjuldual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHodehøydeHodelengdeleder BreddeTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris
DORIAN CNC-75-6-4 Knurling Tool Shoulder Forming 5 1/2 Total Length | AC9BMU 3FHD2 CNC-75-6-4CNC modulær, skulderforming2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "13 844 NOK
DORIAN CNC-125-6-4 Rifteverktøy Skulderforming 7 1/4 total lengde | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4CNC modulær, skulderforming2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "15 675 NOK
DORIAN SFKT-50-2 Knurling Tool Skulderfast 3 3/8 Total lengde | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Skulder fast1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "4 719 NOK
DORIAN SFKT-75-4 Knurling Tool Skulderfast 4 3/8 Total lengde | AC9BNT 3FHF6 SFKT-75-4Skulder fast2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "4 943 NOK
DORIAN SFKT-100-4 Knurling Tool Skulder fast 5 1/8 Total lengde | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Skulder fast2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"5 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN CNC-100-6-4 riflet verktøy skulderforming 6 3/4 total lengde
15 600 NOK / enhet