Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN 50519 Dreieverktøyholder Firkantet venstre SNMG-432 innsats | AH3YVL 33VD90

DORIAN 50519 Dreieverktøyholder Firkantet venstre SNMG-432 innsats

På lager
Vare: AH3YVL Modell: 50519Kryssreferanse: 33VD90
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
1 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu verktøyholder
KlemmeCL-19
KlemskrueXNS-59
Cutting Edge TypeIndekserbar karbid
Sett inn formSquare
Sett inn størrelse0.500
Sett inn tykkelse0.187
Venstre / høyre håndVenstre
LåseMultilås
LåsepinneNL-46
Materiale4140
NomenklaturANSI
Antall innsettinger som kreves1
Total lengde6
RakeNegativ
Rake vinkel7
ShankSquare
Shank Dia.1.250
Skafthøyde1.250
Skaftlengde6
Skaftbredde1.250
shimISSN-433
StilNegativ
typenFirkantet skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inscribed Circle (In.): 0.500

Produktvarianter

ProduktModellSakANSI-nummerKlemmeBlyvinkelVenstre / høyre håndMonteringsstilTotal lengdeRakePris
DORIAN MCKNR12-4B Dreieverktøyholder Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BSnu verktøyholderMCKNR12-4BCL-2015 Degrees-Multilås4.5 "Negativ1 086 NOK
DORIAN MCKNR16-4C Dreieverktøyholder Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CSnu verktøyholderMCKNR16-4CCL-2015 Degrees-Multilås5"Negativ1 236 NOK
DORIAN MCKNR16-4D Dreieverktøyholder Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DSnu verktøyholderMCKNR16-4DCL-2015 Degrees-Multilås6"Negativ1 236 NOK
DORIAN MCKNL16-4D Dreieverktøyholder Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DSnu verktøyholderMCKNL16-4DCL-2015 Degrees-Multilås6"Negativ1 236 NOK
DORIAN MCKNR20-4D Dreieverktøyholder Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DSnu verktøyholderMCKNR20-4DCL-2015 Degrees-Multilås6"Negativ1 282 NOK
DORIAN MCKNL20-4D Dreieverktøyholder Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DSnu verktøyholderMCKNL20-4DCL-2015 Degrees-Multilås6"Negativ1 282 NOK
DORIAN MCKNR20-5D Dreieverktøyholder Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DSnu verktøyholderMCKNR20-5DCL-915 Degrees-Multilås6"Negativ1 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN 50519 Dreieverktøyholder Firkantet venstre SNMG-432 innsats
1 211 NOK / enhet