DORAN DS7060 Handrail Scale 800 Lb Stål | AF6RHF 20GV86

DORAN DS7060 Handrail Scale 800 Lb Stål

På lager
Vare: AF6RHF Modell: DS7060Kryssreferanse: 20GV86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRekkverkskala
Kapasitet360 kg / 800 lb.
ViseLCD
eksamener0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialeStål
Total høyde49 "
Total lengde27 "
Samlet bredde28 "
StrømkildeStrømadapter eller (6) AA-batterier
Veier overflatedybde24 "
Veiende overflate bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.36
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8423810010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN DS7060 Handrail Scale 800 Lb Stål
21 657 NOK / enhet