DOMNICK HUNTER ES2500 Oljevannseparator 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6

DOMNICK HUNTER ES2500 Oljevannseparator 1062 Scfm Maks

På lager
Vare: AG7BQH Modell: ES2500Kryssreferanse: 4HCZ6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator
Absorpsjonsmodulvolum (gal.)94
Høyde60 "
Lengde28 "
Maks. Luftkompressor HP240
Maks. Luftstrøm1062 scfm
Maks. Press232 psi
Temp. Område41 til 95 F
typenTrykkluft
Vekt154 kg
Bredde569029 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8421398015

Produktdetaljer:

    • Kondensatinntak NPT (inn.) ((1) 1/2, (3) 1/4)
    • Vannuttak NPT (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømMaks. PressTemp. OmrådeVektBreddePris
DOMNICK HUNTER ES2150 Oljevannseparator 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 til 95 F22 kg14 "16 685 NOK
DOMNICK HUNTER ES2400 Oljevannseparator 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 til 95 F79 kg41.75 "29 933 NOK
DOMNICK HUNTER ES2600 Oljevannseparator 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 til 95 F214 kg569030 "83 815 NOK
DOMNICK HUNTER ES2200 Oljevannseparator 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 til 9526-19 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2500 Oljevannseparator 1062 Scfm Maks
45 399 NOK / enhet