Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOMINION FAUCETS 77-1626 Toalettkran Spak 1/2 tomme Ips 1.5 Gpm | AG2PPZ 31XJ40

DOMINION FAUCETS 77-1626 toalettkran spak 1/2 tomme Ips 1.5 Gpm

På lager
Vare: AG2PPZ Modell: 77-1626Kryssreferanse: 31XJ40
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettkran
Body MaterialMassiv messing med vannvei av plast
SamsvarAB1953, EPA Watersense-sertifisert
Tilkobling1/2 "IPS
KranoperasjonHåndbok
KranetutIntegral
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet1.5 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
HåndteringsmaterialeMetal
Håndtakstypespaken
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall håndtak1
Antall hull2
Total høyde4"
ErstatningspatronMfr. Nr. PB70S
Bolig KommersiellResidential
Tut Lengde4"
Temp. StyreNEI
VentiltypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeAntall håndtakErstatningspatronVentiltypePris
DOMINION FAUCETS 77-1106 Toalettkran Akrylknapp 1/2 tomme Ips | AG2PPX 31XJ38 77-1106AkrylAkrylknott2Mfr. Nr. 11-1746Vaskeløs kassett477NOK
DOMINION FAUCETS 77-1181 Toalettkran Spak 1/2 tomme Ips Ball | AG2PPY 31XJ39 77-1181Metalspaken1Mfr. Nr. PB70SBall629NOK
DOMINION FAUCETS 77-3293 Toalettkran 1/2 tommers Ips keramisk plate | AG2PQE 31XJ45 77-3293Metalspaken2Mfr. Nr. 11-1747Keramisk plate852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1626 toalettkran spak 1/2 tomme Ips 1.5 Gpm
537NOK / enhet